Ceas comparator cu ac de măsurare pe spate, AGD/ANSI, 0,04", 0,0005", 1 rev., rezistent la șocuri

Cod articol: 2961T
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 2961T
EAN / GTIN 4946368668710
Număr producător 2961T
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Comparator analogic cu cadran cu inel exterior ø 55 - 58 mm, ac de măsurare pe partea din spate

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: 9,52 mm / 0,375”
  • Domeniu de măsurare: 0,04
  • Interval de măsurare/rev: 0,04”
  • Vârf de măsurare: Dotat cu carbură; filet: Cod 4-48UNF
  • Forţă de măsurare: 0,4-1,4
  • Model cu disc la scară: 20-0-20
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,0005”
  • Tip: Standard ANSI/AGD
  • Inch/Metric: Inch