Poanson locaş hexagonal în inch ⌀ d = 16 mm 7/32 inch

Cod articol: 293086 7/32
Reducere
82,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
L 9,5 mm
L1 40 mm
Toleranţă + 0,13 până la + 0,16 mm
⌀ d 16 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293086 7/32
EAN / GTIN 4062406129408

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Hexagon (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături