Set de instrumente de etichetat, pe stânga, Mărime coadă: 8-16mm

Cod articol.: 291925 8-16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție stânga
Diametru exterior 30 mm
Tip produs Instalație de ștanțare
Limită de adâncime impact da

Identificare și clasificare

Cod articol 291925 8-16
EAN / GTIN 4030741741982
Număr producător 31002915
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Execuţie:

Sistem cu revenire, cu segmente interschimbabile. Flexibil şi cu coadă adaptabilă.

Avantaj:

Inscripţionarea este posibilă până la manşon.

Adaptat pentru:

Segmente de schimb Cod 291950 – 291952 şi seturi de caractere Cod 291940 – 291942.

Livrare:

Sculă de inscripţionare cu lungimea cozii de 8, adaptor pentru dimensiuni ale cozii de 10, 12 şi 16, segment iniţial şi final.

Recomandare:

Opţional, pentru păstrarea în siguranţă a segmentelor de schimb / seturilor de caractere, se poate comanda produsul cu cod 291990 Box.

Atenţie:

Respectaţi combinaţia recomandată între scule şi segmente.

Notă:

Numărul maxim depinde de lăţimea respectivă a caracterelor.
Rolă de inscripţionare cu ⌀ 30 mm: Este posibilă echiparea cu cel puțin 17 segmente.
Rolă de inscripţionare cu ⌀ 50 mm: Este posibilă echiparea cu cel puțin 29 segmente.
La cerere se pot livra şi alte componente din gamă şi alte modele.