{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport concasor neted cu valţuri | |
| Direcţie de tăiere | neutru | |
| Denumirea producătorului | EG3T-3 universal | |
| Forţa maximă de rulare | 0,6 kN | |
| Deplasare centru vârf f | 8 mm | |
| Lungime activă LA | 110 mm | |
| Rugozitate Rz | 1 µm | |
| Diametru rolă | 3 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 291507 S16 | |
| EAN / GTIN | 4060491018959 | |
| Număr producător | EG3T-3-SL16-R | |
| Producător/responsabil | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |