Sculă pentru vălţuit/galetat tip EG5 Universal, Tipul de prindere a cozii: S20

Cod articol.: 291500 S20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tipul de prindere a cozii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport concasor neted cu valţuri
Direcţie de tăiere neutru
Forţa maximă de rulare 3 kN
Deplasare centru vârf f 93,1 mm
Lungime activă LA 83 mm
Rugozitate Rz 1 µm
Diametru rolă 5 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 291500 S20
EAN / GTIN 4060491000015
Număr producător EG5-1-SL20
Producător/responsabil ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare pe maşinile de strunjit CNC şi pe cele convenţionale.
Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

Avantaj:

Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).
Rezultate constante datorită măsurării continue a forţei de rulare.

Aplicaţie:

Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.

Adaptat pentru:

Gamă de ⌀ (recomandată): 10 mm – 100 mm

Livrare:

Două role de schimb montate în colivie.

Notă:

  • Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
  • Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.

Bitul de sculă pentru suprafaţa de prelucrat depinde de tipul revolverului (stea sau disc).