Cuţit de mortezat canale scurt ⌀ DS 20 mm, începând de la lăţimea canalului m: 2mm

Cod articol: 290359 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 20 mm
Răcire interioară da
Recomandat pentru lăţimea canalului m 2 mm
Lungime utilă L1 17,5 mm
⌀ suport de plăcuţe D1 6,5 mm
Decalaj central L3 3,65 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 7,03 mm
Şurub 290399 1
Lungimea cozii Ls 50 mm
Coadă tip Prindere combinată
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 290359 2
EAN / GTIN 4062406099428
Număr producător 290359 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm).

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.