Role din carbură PM 15X4/1,0 mm

Cod articol: 290261 15X4/1,0
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Model randalină AA
Pentru normă DIN 82
Materialul sculei PM
⌀ gaură moletă d2 8 mm
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290261 15X4/1,0
EAN / GTIN 4030741176838
Număr producător 41008409

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
160
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

  • Ref. 21,5×5×8 recomandată pentru modelul Quick.
  • Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
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
    ⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături