Randalină PM 20X8/0,5 mm

Cod articol: 290181 20X8/0,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas 0,5
Model randalină BR 30°
Pentru normă DIN 82
Materialul sculei PM
⌀ moletă d1 20 mm
Lăţime moletă 8 mm
⌀ gaură moletă d2 6 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290181 20X8/0,5
EAN / GTIN 4030741263507
Număr producător 41012739

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
60
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Rezistente la uzură, executate din oţel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi profile.
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
    ⌀ moletă d1 × lăţime moletă b / pas de divizare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături