{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcţie de tăiere | neutru | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Rändelformwerkzeug universal | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport pentru prismă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 25×20 mm | |
| Diametru randalină d1 | 20 mm | |
| Diametru găurire randalină d2 | 6 mm | |
| Diametru adâncire randalină d3 | 13 mm | |
| Lăţime randalină b | 8 mm | |
| Zona de lucru min. | 8 mm | |
| Zona de lucru max. | 200 mm | |
| Profil randalină | RAA 1×AA | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Suport de scule de randalinare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290084 25 | |
| EAN / GTIN | 4030741324468 | |
| Număr producător | 31000743 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |