GHMPL 12.7 Suporți de scule înclinați pentru caneluri radiale și axiale, adecvați pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuțe pentru caneluri profilate

Cod articol.: 2861179
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2861179
EAN / GTIN 7291075023411
Număr producător 2861179
L-Număr L23920 3174

Descriere

Description:

  • Porte-plaquettes de tournage/gorges
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.189″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Longueur tête (LH): 0.67″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript