CGHN 53-P8 Bară de strunjire pentru canelare adâncă și strunjire în adâncitură

Cod articol.: 2860058
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2860058
EAN / GTIN 7291075039689
Număr producător 2860058
L-Număr L23920 2583

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru canelare adâncă și strunjire în adâncitură

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 260 mm