Disc de debitare de laborator 200x1,5x20mm A 60 N5 B68 PREMIUM oțel/HSS

Cod articol.: 282113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 282113
EAN / GTIN 9003172821139
Număr producător 282113
L-Număr L50140 693
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile de debitat de laborator PREMIUM sunt perfecte pentru tăierea uscată a probelor de laborator din oțel și HSS pe mașini de tăiat staționare și ascuțitoare automate de ferăstraie. Cele mai mari valori de performanță cu uzură semnificativ redusă a sculei caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE TĂIERE DREPT 41N
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A 60 N5 B68
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 1,5 x 20 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 1,5 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Unealtă pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Performanțe maxime cu o uzură semnificativ redusă a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare pe oțel și HSS
  • Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțit ferăstraie

Material:

  • HSS/oțel

Adaptat pentru:

  • Maşini staţionare de debitare

Recomandare:

  • Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la sarcini laterale
  • Max. Respectați viteza maximă de lucru de 63 m/s

Caracteristici speciale:
  • Cele mai ridicate valori de performanță
  • Cea mai redusă uzură a sculei
  • Cea mai mare eficiență economică

Notă:

  • Pentru utilizare pe oțel și HSS
  • Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțit ferăstraie