Cadru cu balustradă de protecție SG partea de capăt Lățimea schelei 0,75 m

Cod articol: 27995
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27995
EAN / GTIN 4031405279957
Număr producător 027995
L-Număr L90240 24

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate schelele de la MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Supliment la balustrada de siguranță (stoc nr. 27952 – 27994)

Caracteristică:

  • Lăţime: 50 mm
  • Lăţimea cadrului: 750 mm
  • Înălţime: 725 mm
  • Lungime: 1100 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături