Suport curbat de plăcuţe pentru canelare frontală, pe stânga, ⌀ Dmin: 35/50mm

Cod articol.: 278056 35/50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii 25 mm
Lăţimea cozii 25 mm
Diametru piston axial min. 35 mm
Diametru piston axial max. 50 mm
Lăţime de tăiere 3 mm; 4 mm
Adâncime de tăiere/utilizare max. 14 mm
Formă suport Distanțat (A)
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire frontală
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Procedeu de prelucrare Canelare
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 278056 35/50
EAN / GTIN 4062406840440
Număr producător 278056 35/50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm).
Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.