Suport de plăcuţe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală 114/160 mm

Cod articol: 274088 114/160
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Cheie pentru sistem: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 114 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 160 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 8 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 80 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274088 114/160
EAN / GTIN 4062406204778

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048.

Aplicaţie:

În combinaţie suport de prindere Cod 274006.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru 1. Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru 1. canelare.
D2= 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    ⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături