Bară din carbură eliptic 16/34 mm

Cod articol: 273969 16/34
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 34 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lungimea totală L 100 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 1
Este posibilă canelarea axială da
Domeniu de utilizare Canelură exterioară axială
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273969 16/34
EAN / GTIN 4062406128036

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţă din carbură cu fixare frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare foarte simplă a plăcuţei.

Formă eliptică pentru rezistenţă maximă la îndoire.
Coadă din carbură, cu cap de oţel lipit şi locaş călit pentru plăcuţe.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    ⌀ coadă DS / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături