{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Einstechplatte rechts Nutbreite m (H13) 2,0 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 16,5 mm | |
| Model cu plăcuță | pe dreapta | |
| Rază colț, dreapta R | 0,2 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,2 mm | |
| Lăţime de canelare w | 2 mm | |
| Adâncime de penetrare max. tmax | 2,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | M | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | M | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB9635 | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Standard | DIN 471; DIN 472 | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 5 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273902 2,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197768285 | |
| Număr producător | 273902 2,0 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |