• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport concav de plăcuţe tip eco pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 26/39mm

Cod articol: 273890 26/39
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 26 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 39 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere tmax 13 mm
Şurub de strângere 279815 9
Tip produs Suport de plăcuţe

Identificare și clasificare

Cod articol 273890 26/39
EAN / GTIN 4045197516626
Număr producător 273890 26/39
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

În combinaţie cu suporturile de prindere eco GARANT Cod 273840273851.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.