Suport convex pentru canelare frontală 90/130 mm

Cod articol: 273815 90/130
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 90 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 130 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Lăţime de canelare w 3 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 13 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273815 90/130
EAN / GTIN 4045197500113

Descriere

Execuţie:

Conectare extrem de rigidă şi fixare precisă datorită suprafeţei de contact dinţate dintre suportul de plăcuţe şi suportul de prindere.

Aplicaţie:

În combinaţie cu suporturile de prindere Cod 273800 - 273811.

Piese de schimb:

Şurub de strângere Cod 279815 9.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcţie de situaţia de prindere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături