• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

VARIO-LINE Suport de prindere, pe stânga, Înălţimea cozii h: 20mm

Cod articol: 273795 20
Reducere
109,02 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cozii h 20 mm
Tip de utilizare pe stânga
Lăţimea funcţională L4 25 mm
L1 125 mm
L2 24,5 mm
Şurub 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 273795 20
EAN / GTIN 4045197721327
Număr producător 273795 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Suport de plăcuţe Cod 273799.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

L = L1 + L3 (suport plăcuţe).