Plăcuţe de retezare / canelare, HB7215, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273706 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,38 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,98 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului HOG-QNGA040003
Grosimea plăcuţei 4 mm
Placă de tăiere lungime 26 mm
Placă de tăiere model neutru
Rază colț, dreapta 0,3 mm
Rază colț, stânga 0,3 mm
Lăţime de canelare 4 mm
Cod ISO HOG-QNGA040003
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Radiales Innen-Einstechen
Material tăiș, denumire producător HB7015
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7215
Placă de tăiere grosime 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Denumire Inserție de tăiere HOG-QNGA040003
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Prindere
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 80 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273706 4
EAN / GTIN 4045197502773
Număr producător 273706 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat