Disc de gravare Neprelucrat - blank, HU7310, Lăţime de canelare w: 5,2mm

Cod articol.: 273696 5,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,96 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    23,30 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
711 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 5,2 mm
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară Ti
Categorie HU7310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 273696 5,2
EAN / GTIN 4045197578990
Număr producător 273696 5,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru profilarea formelor dorite.