Plăcuţă de retezare, HU7310, Lăţime de canelare w: 2mm

Cod articol: 273664 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,98 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    19,15 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de canelare w 2 mm
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii GPA
Categorie HU7310
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei Carbură
Avans f 0,02 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 200 m/min - 500 m/min
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Profil plăcuţe amovibile neutru
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 273664 2
EAN / GTIN 4045197770646
Număr producător 273664 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă