Cap de strunjit 25/16 mm

Cod articol: 272015 25/16
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 27 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set piese de schimb 279981 1
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 272015 25/16
EAN / GTIN 4045197983046

Descriere

Livrare:

Cu portplăcuţă 1,5°.