{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
| Lungime cap L1 | 30 mm | |
| Lungimea totală L | 89 mm | |
| Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare | 279810 2 | |
| Portplăcuţă 1,5° | 272600 1,5 | |
| Şurub de blocare pentru portplăcuţă | 279824 1 | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 271991 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197654441 | |
| Număr producător | 271991 20/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |