Plăcuţă cu profil complet la 55° interior, pe dreapta, HBF20, Număr de paşi / inch: 14

Cod articol: 271980 14
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,72 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,60 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: BSP; BSW; G
  • Unghi al flancurilor: 55

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 14 mm
Categorie HBF20
Tip de filet BSP; BSW; G
Unghi al flancurilor 55 grad
Grosime 3,68 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 271980 14
EAN / GTIN 4062406593056
Număr producător 271980 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
85
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sinterizat complet.