Plăcuţă cu profil parţial pentru DIN 472, interior, pe dreapta 1,85 mm

Cod articol: 271015 1,85

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    31,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    26,10 € / buc.
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
  • Canale conform standardului: DIN 472

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7010
Canale conform standardului DIN 472
Lățime canal m (H13) 1,85 mm
Grosime 3,6 mm
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Portplăcuţă Cod 272624 Ref. S
Lăţimea lamei w 1,94 mm
tmax 2 mm
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea 1,75 mm
Dispunerea plăcuţelor amovibile pe dreapta
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 271015 1,85
EAN / GTIN 4045197142528

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Suporturi filetate de prindere (interior/exterior) nr. 271997272172 fiecare pentru dimensiunea plăcii 16 sau 9,3.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lăţime canal m (H13) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături