{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Categorie | HB7010 | |
Canale conform standardului | DIN 472 | |
Lățime canal m (H13) | 1,1 mm | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Portplăcuţă | Cod 272624 Ref. S | |
Lăţimea lamei w | 1,19 mm | |
tmax | 1,3 mm | |
Pentru inele de siguranţă DIN 471 / 472 cu grosimea | 1 mm | |
Dispunerea plăcuţelor amovibile | pe dreapta | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 271015 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197142498 |