{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,44 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16,5 mm | |
| Categorie | HB7010 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Semiprofilplatte 30° innen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,6 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Tip de filet | Tr; TR-LH | |
| Unghiul la vârf | 30 grade | |
| Pasul filetului | 3 mm; 3 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | 16IR | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); din aluminiu | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270870 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197368287 | |
| Număr producător | 270870 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |