• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuţă cu profil complet la 55° interior, pe dreapta, HB7020, Număr de paşi / inch: 19

Cod articol.: 270826 19
Reducere
22,96 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,08 € 22,96 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    15,90 € 19,14 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Direcţie de utilizare pe dreapta
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime T 3,44 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 16 mm
Categorie HB7020
Lubrifiant de răcire da
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,19 mm
Tip de filet G; BSP; BSW
Unghiul la vârf 55 grad
Profilul filetului Profil complet V
Număr paşi per inch 19
Mărimea plăcuţei L 16 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7020
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 3 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270826 19
EAN / GTIN 4045197370846
Număr producător 270826 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat