{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,6 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16 mm | |
| Denumirea producătorului | Vollprofilplatte 55° außen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,6 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Rază colț, dreapta R | 0,19 mm | |
| Tip de filet | BSP; BSW; G | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Număr paşi per inch | 19 | |
| Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16ER19W | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7020 | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Sfărâmător de aşchii | nu | |
| Greutate | 7 g |
| Cod articol | 270804 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197765215 | |
| Număr producător | 270804 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |