{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 2,5 mm | |
Categorie | HB7010 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6H | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,6 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 16 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270756 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197370204 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plăcuţă cu profil complet 60° interior, pe dreapta 2,5 mm
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.073 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;MF |
Pas filet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior | interior | interior |
Grosime | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet | Profil complet |