Plăcuţă cu profil complet 60° interior, pe dreapta, HB7010, Pasul filetului: 1,5mm

Cod articol.: 270752 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,60 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,33 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
732 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcuţei 3,17 mm
Placă de tăiere lungime 11 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Rază colț, dreapta 0,14 mm
Material tăiș Carbură
Categorie HB7010
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Universal
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270752 1,5
EAN / GTIN 4045197369888
Număr producător 270752 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet interior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.