• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă cu profil complet 60° exterior, pe dreapta, HB7010, Pasul filetului: 6mm

Cod articol.: 270710 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,05 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    29,21 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,64 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 22 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,755 mm
Unghiul la vârf 60 grad
Cod ISO HOG-RERE2222XX
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P25
Material tăiș, denumire producător HB7010
Strat de acoperire TiN
Categorie HB7010
Placă de tăiere grosime T 4,64 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Denumire Inserție de tăiere HOG-RERE2222XX
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270710 6
EAN / GTIN 4045197453358
Număr producător 270710 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă cu profil complet 60° pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranţă 6g.