{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 0,5 mm | |
Categorie | HB7010 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Grosime | 3,17 mm | |
Mărimea plăcuţei L | 11 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Utilizare la interior/exterior | exterior | |
Profil plăcuţe amovibile | Profil complet | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire |
Cod articol | 270699 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197926012 |