simturn AX Cuţit pentru canelare axială la alezaje, pe stânga 6,2/3 mm

Cod articol: 270647 6,2/3
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AGASX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6,2 mm
Lungime utilă 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Rază R 0,15 mm
f 2,95 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 6 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270647 6,2/3
EAN / GTIN 2050002067295
Număr producător A06.0300.15.01AGL X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Atenţie:

⌀ mai mari de canelare sunt posibile fără modificări.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.