simturn AX Cuţit pentru canelare, rază completă pe dreapta 5,2/2 mm

Cod articol: 270625 5,2/2
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AK1UX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 5,2 mm
Lungime utilă 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Rază R 1 mm
f 2,45 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270625 5,2/2
EAN / GTIN 2050002066885
Număr producător A05.0200.20.52VR X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)