{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AEJDX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 7,2 mm | |
Lungime utilă | 15,2 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Răcire interioară | nu | |
f | 3,45 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 2,5 mm | |
Lăţime de canelare w | 2 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270611 7,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066434 | |
Număr producător | A07.0200.15.72GR X800 |