simturn AX pentru canelare pe dreapta 6,2/1 mm

Cod articol: 270607 6,2/1
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului APGKX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6,2 mm
Lungime utilă 10,2 mm
⌀ D 6 mm
Răcire interioară nu
f 2,95 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1,8 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270607 6,2/1
EAN / GTIN 2050002066267
Număr producător A06.0100.10.62GR X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fără rază la colţ (cu muchii ascuţite).
Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături