Micro-cuţit pentru canelare axială interioară, pe stânga 6,2/2,5 mm

Cod articol: 270360 6,2/2,5
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
⌀ minim Dmin 6,2 mm
Lungime activă L1 15 mm
⌀ cozii d 6 mm
Distanţă între centrele vârfurilor L3 2,95 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 5 mm
Rază R 0,1 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270360 6,2/2,5
EAN / GTIN 4045197467249

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Micro" Vedeţi-le pe toate