{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 58,86 mm | |
| Forma cozii | rotund | |
| Serie | Micro | |
| Denumirea producătorului | Micro-Kopiereinsatz innen rechts | |
| Lăţime funcţională | 3,01 mm | |
| Adâncime de pătrundere max. | 1,75 mm | |
| Lungimea capului | 22,43 mm | |
| Unghi de reglare | -3 grad | |
| Unghi la colţ | 40 grad | |
| Rază la colţ | 0,2 | |
| Distanță centru-vârf | 2,95 | |
| Diametru min. alezaj | 5,94 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Strunjire interioară | |
| Diametrul tijei | 6 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HOG-MICROT6 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,94 mm | |
| Tip produs | Cuţit pentru strunjit |
| Cod articol | 270274 6,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466549 | |
| Număr producător | 270274 6,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |