Şurub de strângere, Tip: 4

Cod articol.: 269023 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Schraubenkopf-Form Senkkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 14 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX15
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart M
Durchgebohrt nein
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 2 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 269023 4
EAN / GTIN 4251414904385
Număr producător 269023 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com