• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Lamă interschimbabilă Pozidriv pentru șurubelniță cu cuplu de strângere cu mâner longitudinal PZ2 x 175 mm

Cod articol: 26889

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 26889
EAN / GTIN 4010995268893
Număr producător 26889
L-Număr L60110 75
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Geometria extra subțire a lamei este deosebit de potrivită pentru aplicații cu acces îngust și limitat
  • Vârful lamei DIN ISO 8764-1

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Valoare cuplu max (Nm): 5,5 Nm
  • Diametru lamă hexagonală (mm): 4 mm
  • Lungime totală (mm): 175 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 42 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr