{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DOHT 070202 R | |
Categorie | K10 | |
Aplicaţia principală | K | |
Aplicaţie secundară | N | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 200 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 300 m/min - 500 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Unghi de aşchiere | 12 grad | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268855 K10 | |
Număr producător | W60 18420.0221 |