Bară de strunjit din carbură 85/06 mm

Cod articol: 268732 85/06
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E10K SGLCR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă GCCT 06020.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13,54 mm
Decalaj central L3 8,15 mm
Înălțime de strângere L2 9,5 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 11
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268732 85/06
EAN / GTIN 4045197545855

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii