Clește universal 10″ 7x verst. mâner 2K

Cod articol: 2672626
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 2672626
EAN / GTIN 4010886933749
Număr producător 2672626
L-Număr L60160 4968
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Design conform DIN ISO 8976 Forma C
  • Cu articulație de siguranță perforată și protecție de prindere
  • Autofirmare datorită suprafețelor de prindere decalate
  • Oțel special cu crom-vanadiu GEDORE, cromat, cu oglindă lustruită
  • Toturi călite prin inducție
  • Design JC = cromat, cu mânere cu 2 componente

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 32,5 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: prin îmbinare
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 48,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 4,8 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea de strângere [mm]: 31 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă