{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCGW 110308 FN | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | MKD | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | da | |
| Materialul sculei | MKD | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Modelul muchiilor aşchietoare | NL | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Avans f | 0,005 mm/rot - 0,1 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 1.600 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 265984 NL | |
| EAN / GTIN | 4062406096229 | |
| Număr producător | 265984 NL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |