• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire VCGT 160404 FN, PKD (7°)

Cod articol.: 265897 TWM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 1 buc.
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Denumire Inserție de tăiere VCGT 160404 FN
Categorie PKD
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); S (materiale greu de prelucrat)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Clasa de toleranţă G
Denumirea producătorului Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 160404 FN, PKD (7°)
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 16,8 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,52 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de aşchiere 6 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO VCGT 160404 FN
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 2,5 mm
Alimentare, min. fz 0,05 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,3 mm/rot
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; Titan; din aluminiu; metalele neferoase
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 4 g

Identificare și clasificare

Cod articol 265897 TWM
EAN / GTIN 4045197452894
Număr producător 265897 TWM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Aşchiere generală, muchie aşchietoare stabilă pentru volume mari de aşchiere.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.