• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCGT 09T308 FL GS links, PKD (7°)

Cod articol.: 265824 TWN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Denumirea producătorului CCGT 09T308 FL GS links
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază Formă de romb
Plăcuță de tăiere lată B 9,7 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,97 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 9,52 mm
Model cu plăcuță pe stânga
Lungimea muchiei așchietoare l 9,7 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,52 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 6 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO CCGT 09T308 FL
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Drehen
Material tăiș, denumire producător PCD
Strat de acoperire neacoperită
Categorie PKD
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CCGT 09T308 FL
Denumire Inserție de tăiere CCGT 09T308 FL
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe stânga
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; Titan; din aluminiu; metalele neferoase
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265824 TWN
EAN / GTIN 4045197448989
Număr producător 265824 TWN
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Degroşare, muchie aşchietoare stabilă pentru adâncimi de tăiere mai mari.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.