Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMW 060204, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265614 ME
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 6,5 mm
Grosimea plăcuţei 2,38 mm
Placă de tăiere lungime 6,5 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 6,5 mm
Diametru placă de tăiere 6,35 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO CCMW 060204
Diametrul orificiului de fixare 2,38 mm
Material tăiș BN
Grupa de așchiere, specifică producătorului KBN25M
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător KBN25M
Strat de acoperire MEGACOAT
Categorie KBN25M
Placă de tăiere grosime 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CC0602043N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CC0602043N
Denumire Inserție de tăiere CCMW 060204
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265614 ME
EAN / GTIN 4960664528783
Număr producător TBZ01192
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri